{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Žiaunų plotis b | 160 mm | |
| Žiaunų aukštis h | 50 mm | |
| Aukštis h1 | 25 mm | |
| Žiaunų ilgis l | 104 mm | |
| Ilgis l1 | 54 mm | |
| tipui | 160 | |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | TC; LC; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC | |
| Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
| Produkto numeris | 361420 160 | |
| EAN / GTIN | 4250364401128 | |
| Gamintojo numeris | 6921704006731 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de |