{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Žiaunų plotis b | 96 mm | |
| b1 | 64 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 22 mm | |
| Žiaunų aukštis h | 55 mm | |
| Aukštis h1 | 52 mm | |
| Aukštis h2 | 35 mm | |
| Aukštis h3 | 14 mm | |
| Žiaunų ilgis l | 62,5 mm | |
| Lygis s | 4 mm | |
| tipui | 64 | |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | T-Rex | |
| Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
| Produkto numeris | 361217 64 | |
| EAN / GTIN | 4250364402316 | |
| Gamintojo numeris | 6921884034031 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de |