• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas, Tipas: 125

Prekės Nr.: 360565 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HOLEX NC
Tipas 125ST
Užspaudimo jėga iki maks. 40 kN
maksimalus suspaudimo tarpas 230 mm
Svoris 30 kg
Bendras ilgis L 441 mm
Korpuso ilgis a 398,5 mm
Korpuso plotis B 126 mm
Užveržimo ribos b 0 mm - 182 mm
Korpuso aukštis c −0,02 95 mm
Bendras aukštis F 134,5 mm
Užspaudimo ribos d 48 mm - 230 mm
g 21 mm
Išilginis griovelis I H8 20 mm
Skersinis griovelis n H7 20 mm
r 128 mm
t 62,5 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas HOLEX NC
Sriegiai ruošinio ribotuvui 2
Rakto dydis SW 14 mm
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360565 125
EAN / GTIN 4062406401474
Gamintojo numeris 360565 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Maži konstrukciniai matmenys – optimalus užspaudimo diapazono ir bendro ilgio santykis.
Tolygus reguliavimas – 100 % užspaudimo jėga pasukus 360°.
Ypač tvirtas korpusas iš GJS-60, viršutinė ir apatinė pusės šlifuotos.
Ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.
  • Dvipusis sriegis (M8) ruošinio ribotuvo tvirtinimui.
  • Dilimui atsparus stiprintuvas
  • Tikslūs reguliavimo grioveliai.
  • Šoninė išleidimo anga, skirta drožlėms ir aušinimo skysčiui pašalinti.
  • Mažai priežiūros reikalaujantis aukšto slėgio suklys – pastovus slėgis per atsparų dilimui, mechaninį stiprintuvą.

Požymis:

  • Pilnai hermetiškas, techninės priežiūros nereikalaujantis ir įazotintas suklys.
  • Didesnis funkcinis patikimumas.
  • Patobulinta apsauga nuo drožlių.
  • Patogesnis drožlių išvalymas.

Paskirtis:

Užspaudimui horizontalioje padėtyje. Universali tvirtinimo priemonė apdirbimo centrams.

Tiekiama:

Su 2× pakopinėmis lūpomis ir 1× rankena.

Priedai pasirinktinai:

Spaustukas Nr. 360579.
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Nr. 360530.
Standartinai kumšteliai, pvz.: Nr. 361400361660, Nr. 361295361298.
Ruošinių ribotuvas ir sukamoji rankena Nr. 360555 ir 360800.
Kumštelių greitojo keitimo sistema Nr. 361293 125 ir 361294 125.

Pastaba:

Tvirtinimo matmenys netinka kitų gamintojų spaustuvams.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Naudokite tik tinkamai surinkę ir su pilnai veikiančia staklių saugos įranga.
  • Naudokite tik uždarose patalpose.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudokite tik ant lygaus ir švaraus pagrindo.
  • Naudokite ruošiniams užfiksuoti.
  • Apdorotiems ar iš dalies apdorotiems ruošiniams užspausti.
  • Spaustuvą naudokite tik su užveržimo raktu.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Nėra komponentų, neatitinkančių specifikacijų.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Naudokite tik originalias atsargines dalis.
  • Nenaudokite už veikimo parametrų ribų.
  • Negalima užspausti naudojant varomuosius įrankius su neapibrėžtu sukimo momentu.
  • Nenaudokite be tinkamos priežiūros.