Optinis prietaisas nulio nustatymui 60M

Prekės Nr.: 359081 60M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Modelis magnetinis
Aukštis a 60 mm
Pado plotis b 31 mm
Galvutės plotis c 18 mm
Baterijų kiekis 1
Produkto rūšis Prietaisas nulinio taško nustatymui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 359081 60M
EAN / GTIN 4045197973535

Aprašymas

Modelis:

Iš specialaus grūdintojo plieno.

Funkcija:

  • Laikydami prietaisą vertikalioje padėtyje uždėkite jį ant kontaktinės plokštumos. Kai užsidega LED lemputė, vadinasi pasiektas nustatytas matmuo 60 mm (±0,01). Numatyta apie 2 mm apsauginės spyruoklės eiga.
  • Dydis 60M magnetinis, skirtas naudojimui horizontaliose plokštumose.

Paskirtis:

Įrankio nulinės padėties bei staklių suklio atskaitos taško nustatymui.

Tiekiama:

Su patikros sertifikatu ir instrukcija. Komplekte yra ir speciali baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Pastaba:

Tik darbui su elektrai laidžiomis detalėmis. Nehermetiškas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys