Uređaj za nuliranje, optički 60M

Artikl br.: 359081 60M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Izvedba magnetsko
Visina a 60 mm
Širina b 31 mm
Širina glave c 18 mm
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta proizvoda Uređaj za podešavanje nul-točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 359081 60M
EAN / GTIN 4045197973535

Opis

Izvedba:

Specijalni kaljeni čelik.

Funkcija:

  • Alat uspravno dovesti na kontaktnu površinu. Paljenje LED lampice označava da je dostignuta referentna mjera 60mm (±0,01). Sigurnosna opruga omogućuje prekoračenje od oko 2mm.
  • Veličina 60M je magnetska za vodoravnu primjenu.

Upotreba:

Za određivanje nule alata, kao i za određivanje referentnih točaka strojnih vretena.

Opseg isporuke:

Uključen certifikat o provjeri i upute za uporabu.
Uključene posebne baterije art. 081560 vel. 357.

Napomena:

Može se koristiti isključivo kod obradaka koji provode struju. Nije vodonepropusno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi