• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Dispositif optique de mise à zéro, Type: 60M

Réf.: 359081 60M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Exécution magnétique
Hauteur a 60 mm
Largeur pied b 31 mm
Largeur tête c 18 mm
Nombre de piles incluses 1
Type de produit Dispositif de mise à zéro

Identification et classification

Référence article 359081 60M
EAN / GTIN 4045197973535
Réf. fabricant 359081 60M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Acier spécial trempé.

Fonctionnement:

  • Amener l'appareil sur la surface de contact avec l'outil fixe. Lorsque le voyant LED s'allume, la cote de référence 60 mm (±0,01) est atteinte. Course du ressort de sécurité d'env. 2 mm disponible pour dépassement.
  • Réf. 60M magnétique pour utilisation à l'horizontale.

Utilisation:

Pour la remise à zéro d’outils et pour la détermination du point de référence de la broche de la machine.

Livraison:

Avec certificat d’essai et mode d’emploi.
Avec pile spéciale 081560 réf. 357.

Remarque(s):

Utilisation uniquement possible avec les pièces électriquement conductrices. Non étanche à l'eau.