Kraštinės ieškiklis 10 mm

Prekės Nr.: 359000 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Antgalio ⌀ 10 mm
Jungiamojo antgalio ⌀ 10 mm
Bendras ilgis 84 mm
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 359000 10
EAN / GTIN 4045197350237
Gamintojo numeris 1001000

Aprašymas

Modelis:

Lietimosi antgalis su jungiamuoju tvirtinimo kotu sujungtas spyruokle - tai leidžia pasiekti nustatymo tikslumą 0,01 mm. Visos dalys grūdintos ir nušlifuotos.

Paskirtis:

Išlyginamos detalių kontaktinės plokštumos arba briaunos. Suklio sūkių skaičius apie 600 1/min.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys