Kraštinės ieškiklis 10/4 mm

Prekės Nr.: 359000 10/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
225 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Antgalio ⌀ 10 mm
Jungiamojo antgalio ⌀ 10 mm
Bendras ilgis 90 mm
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 359000 10/4
EAN / GTIN 4045197350244
Gamintojo numeris 1010400

Aprašymas

Modelis:

Lietimosi antgalis su jungiamuoju tvirtinimo kotu sujungtas spyruokle - tai leidžia pasiekti nustatymo tikslumą 0,01 mm. Visos dalys grūdintos ir nušlifuotos.
Su laiptuotu antgaliu 10 ir 4 mm ⌀.

Paskirtis:

Išlyginamos detalių kontaktinės plokštumos arba briaunos. Suklio sūkių skaičius apie 600 1/min.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys