Paikoituslaite 10 mm

Tuote nro.: 359000 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
223 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Anturipään ⌀ 10 mm
Kiinnitysvarren ⌀ 10 mm
Kokonaispituus 84 mm
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 359000 10
EAN / GTIN 4045197350237
Valmistajan numero 1001000

Kuvaus

Malli:

Anturi on jousen kautta joustavasti yhdistetty kiinnitysvarteen, mikä mahdollistaa 0,01 mm:n suuntaustarkkuuden.
Kaikki osat kokonaan karkaistut ja hiotut.

Käyttö:

Työkappaleen viitepintojen tai kulmien oikaisemiseen.
Karan kierrosluku noin 600 kierr./min.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat