Ticalo za bridove 10 mm

Artikl br.: 359000 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
221 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave senzora 10 mm
Stezna drška ⌀ 10 mm
Ukupna duljina 84 mm
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 359000 10
EAN / GTIN 4045197350237
Broj proizvođača 1001000

Opis

Izvedba:

Ekscentrično ticalo je povezano s drškom za pritezanje uz pomoć opruge i omogućava točnost poravnavanja od 0,01 mm.
Svi su dijelovi kaljeni i brušeni.

Upotreba:

Za poravnavanje referentnih ploha obaradaka ili bridova.
Broj okretaja vretena cca 600 1/min.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi