Gręžimo patronas su radialine fiksacija Metalinis modelis, Tipas: 13-1/2

Prekės Nr.: 342208 13-1/2
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
1 018 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 13-1/2
Užspaudimo ribos 1,5 mm - 13 mm
Išorinis ⌀ 42 mm
Neužveržto patrono ilgis 64,5 mm
Užveržto patrono ilgis 71,2 mm
Laikiklis 1/2-20 in
maksimali prietaiso galia 1 100 W
Radialinis užraktas taip
Produkto rūšis Beraktis gręžimo griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 342208 13-1/2
Kopijuoti
EAN / GTIN 4062406381691
Kopijuoti
Gamintojo numeris 342208 13-1/2
Kopijuoti
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Version:

  • Keyless drill chuck with self-tightening locking mechanism. No additional locking required (not even for impact drilling).
  • Very ergonomic, user-friendly, hexagon flats for wrench assistance.
  • Good concentricity.
  • Through hole version for right-hand and left-hand operation (thread M5 or M6).

Chamfers made of carbide for wear reduction.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekes tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį