{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | 13-1/2 | |
| Befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
| Külső ⌀ | 42 mm | |
| Fúrófej hossza nyitva | 64,5 mm | |
| Fúrótokmány hossz zárva | 71,2 mm | |
| Befogó | 1/2-20 coll | |
| Maximális gépteljesítmény | 1 100 W | |
| Radiális reteszelés | igen | |
| Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
| Cikkszám | 342208 13-1/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406381691 | |
| Gyártó száma | 342208 13-1/2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |