Poraistukka, jossa säteittäislukitus Metallirakenne 13-1/2

Tuote nro.: 342208 13-1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
355 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 13-1/2
Kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Ulko-⌀ 42 mm
Poranpään pituus avattu 64,5 mm
Pituus suljettu 71,2 mm
Sovitin 1/2–20 tuuma
suurin koneteho 1 100 W
Säteislukitus kyllä
Tuotetyyppi Poraistukka, avaimeton

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 342208 13-1/2
EAN / GTIN 4062406381691

Kuvaus

Malli:

  • Avaimeton poraistukka, jossa automaattinen säteittäislukitus. Lisälukitukset eivät ole tarpeen (erityisesti iskuporauksessa).
  • Erittäin ergonominen, helppo käyttää, kuusikulma-apuvääntökanta.
  • Hyvä pyörintätarkkuus.
  • Läpiporattu malli kumpaankin pyörimissuuntaan (kierre M5 tai M6).

Kiinnityspintojen erikoisrakenne vähentää kulumista.