Savaime užsiveržiantis, našus gręžimo patronas Spiro, Tipas: 100/16

Prekės Nr.: 341010 100/16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 100/16
Užspaudimo ribos 0,5 mm - 10 mm
Išorinis ⌀ 43 mm
Neužveržto patrono ilgis 80 mm
Užveržto patrono ilgis 91,5 mm
Gręžimo patrono kūgis B 16
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ 15,733 mm
Produkto rūšis Beraktis gręžimo griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 341010 100/16
EAN / GTIN 4019208196534
Gamintojo numeris 871009
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus, trijų kumštelių gręžimo patronas. Mažas spindulinis mušimas, beraktis, savaime užsiveržiantis, didelė užspaudimo jėga. Lengvai atleidžiamas ranka. Dylančios dalys grūdintos.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant kūginių kotų Nr. 342300342850 arba tiesiai ant staklių suklio.

Standartas:

DIN 238