Självspännande, högeffektiv borrchuck Spiro 100/16

Art-nr: 341010 100/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 100/16
spännvidd 0,5 mm - 10 mm
Utvändig ⌀ 43 mm
Borrhuvudlängd öppen 80 mm
Borrhuvudlängd stängd 91,5 mm
Borrdorn B 16
Maximal diameter borrchucksdorn 15,733 mm
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 341010 100/16
EAN/GTIN 4019208196534
Tillverkarens nummer 871009

Benämning

Utförande:

Högeffektiv trebackig borrchuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300342850 eller direkt på maskinspindeln.

Norm:

DIN 238
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen