Samostezna glava za bušenje Spiro 100/16

Artikl br.: 341010 100/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 100/16
Stezni raspon 0,5 mm - 10 mm
Vanjski ⌀ 43 mm
Duljina glave svrdla otvorena 80 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 91,5 mm
Konus stezne glave B 16
najveći konus stezne glave ⌀ 15,733 mm
Vrsta proizvoda Glava za bušenje bez zaključavanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 341010 100/16
EAN / GTIN 4019208196534
Broj proizvođača 871009

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovita tročeljusna glava za bušenje precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:

DIN 238
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu