Greitojo keitimo sriegimo patronas, SK 40, Sriegiams: M3-12

Prekės Nr.: 334630 M3-12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: DIN 69871; ISO 7388-1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiams M3 − M12
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma DIN 69871; ISO 7388-1
Ilgio kompensacija gniuždant 7,5 mm
Ilgio kompensacija tempiant 7,5 mm
Išorinis ⌀ D 38 mm
Vidinis ⌀ D1 19 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 60 mm
Produkto rūšis Sriegimo patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 334630 M3-12
EAN / GTIN 4045197488428
Gamintojo numeris 334630 M3-12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
  • Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.

Su rutulinio nukreipimo įvore lengvam, laisvam ilgių kompensavimui.

Paskirtis:

  • Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
  • Tinka dešininiams ir kairiniams sriegiams.
  • NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvores žr. nr. 335420335660.
Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308835.

Pastaba:

  • Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 − M33 - parduodami pagal užklausimą.
  • Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.