Užspaudimo įvorė lygi, SK 100, Užspaudimo ⌀ (didėja kas 1 mm): 55mm

Prekės Nr.: 329950 55
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (didėja kas 1 mm) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo skersmuo 55 mm
Cangės ilgis 59 mm
Kietumas pagal Rockwell 60
Užveržimo plokštumos dizainas lyg.
Užspaudimo profilis apval
Produkto rūšis užspaudimo įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 329950 55
EAN / GTIN 2050001924629
Gamintojo numeris SK100BZGR55,0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Germany, www.hainbuch.com

Aprašymas

Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.
Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), reikia užsakyti atskirai!
Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal individualius užsakymus.