Užspaudimo įvorė lygi, SK 100, Užspaudimo ⌀ (didėja kas 1 mm): 61mm

Prekės Nr.: 329950 61
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (didėja kas 1 mm) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ 61 mm
Laikiklis SK 100
Užveržimo plokštuma lygus
Kietis 60 HR
Profilis apvali
Ilgis I 59 mm
Modelis be stiebo
Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 329950 61
EAN / GTIN 2050001924681
Gamintojo numeris SK100BZGR61,0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Germany, www.hainbuch.com

Aprašymas

Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.
Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), reikia užsakyti atskirai!
Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal individualius užsakymus.