Tête de serrage lisse, SK 100, ⌀ de serrage (par pas de 1 mm): 55mm

Réf.: 329950 55
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de serrage (par pas de 1 mm) (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-outils SK 100
Diamètre de serrage D1 55 mm
Longueur pince de serrage L 59 mm
Dureté suivant Rockwell 60
Exécution surfaces de serrage aspect lisse
Profil de serrage forme ronde
Exécution pinces de serrage Sans déport avant
Type de produit tête de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 329950 55
EAN / GTIN 2050001924629
Réf. fabricant SK100BZGR55,0
Fabricant/personne responsable Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Description

Exécution:

Têtes de serrage, profil rond, pas de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.
Modèle lisse pour l’usinage de finition.

Utilisation:

Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!
Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.