Cabezal de sujeción liso, SK 100, ⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm): 55mm

Número de artículo: 329950 55
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Asiento SK 100
Diámetro de sujeción D1 55 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 59 mm
Dureza según Rockwell 60
Ejecución de la superficie de apriete forma lisa
Perfil de sujeción Forma redonda
Ejecución de la pinza portapiezas Sin parte saliente
Tipo de producto Cabezal de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 329950 55
EAN / GTIN 2050001924629
Número del fabricante SK100BZGR55,0
Fabricante/responsable Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Descripción

Ejecución:

Cabezales de sujeción, perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
Versión lisa para el mecanizado de precisión.

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto a petición!
Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.