Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams, Tipas: 3

Prekės Nr.: 320625 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze, Typ: 3
Bendras ilgis L 49 mm
Galvos skersmuo D 17 mm
Centravimo viršūnių modelis besisukant.
Viršūnės kampas α 60 laipsniai
Didžiausias viršūnės skersmuo D1 17 mm
Bukas kūgis iš priekio ne
Tvirtinimas iš prietaiso pusės cilindrinis kotas
Koto skersmuo DS 12 mm
Su nuėmimo sriegiu taip
Su prispaudimo paviršiais taip
Rakto dydis SW 14 mm
Su karbido antgaliu taip
Su smūgių slopinimu ne
Darbinės dalies ilgis L2 23 mm
Paskirtis tekinimas
Svoris 0,04 kg
Produkto rūšis centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320625 3
EAN / GTIN 4045197719706
Gamintojo numeris 320625 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Skirtingos geometrijos antgaliai, tinkantys tam pačiam laikikliui.
  • Visas grūdintas ir šlifuotas.
  • Greitas ir ekonomiškas susidėvėjusių antgalių pakeitimas.

Tinka:

Tekinimo centrai Nr. 320615, Nr. 320617, Nr. 320659 dyd. 2, Nr. 321265 dyd. 3, Nr. 321335 dyd. 2.