{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ d1 | 50 mm | |
| Užveržimo ⌀ d2 | 12 mm | |
| ⌀ d4 | 54 mm | |
| l1 | 75 mm | |
| l2 | 5 mm | |
| Modelis | Fiksavimo varžtas | |
| Produkto rūšis | Pereinamoji įvorė |
| Produkto numeris | 319426 50/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197586858 | |
| Gamintojo numeris | 319426 50/12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |