Pereinamoji įvorė, Koto ⌀ d1 / užveržimo ⌀ d2: 40/16mm

Prekės Nr.: 319426 40/16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 / užveržimo ⌀ d2 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ d1 40 mm
Užveržimo ⌀ d2 16 mm
⌀ d4 44 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Modelis Išilginė kiaurymė
Produkto rūšis Pereinamoji įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319426 40/16
EAN / GTIN 4045197586803
Gamintojo numeris 319426 40/16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275319405).
Su vidinio aušinimo kiauryme, be įpjovų. Įrankis fiksuojamas 2 varžtais ir užspaudžiamas.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu ⌀ sumažinimui.