Pereinamoji įvorė 25/16 mm

Prekės Nr.: 319426 25/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
181 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ d1 25 mm
Užveržimo ⌀ d2 16 mm
⌀ d4 29 mm
l1 50 mm
l2 4 mm
Modelis Išilginė kiaurymė
Produkto rūšis Pereinamoji įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319426 25/16
EAN / GTIN 4045197586629

Aprašymas

Modelis:

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275319405).
Su vidinio aušinimo kiauryme, be įpjovų. Įrankis fiksuojamas 2 varžtais ir užspaudžiamas.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu ⌀ sumažinimui.
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
    Koto ⌀ d1 / užveržimo ⌀ d2 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį