{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ d1 | 25 mm | |
Užveržimo ⌀ d2 | 14 mm | |
⌀ d4 | 29 mm | |
l1 | 50 mm | |
l2 | 4 mm | |
Modelis | Griovelis | |
Produkto rūšis | Pereinamoji įvorė |
Produkto numeris | 319426 25/14 | |
EAN / GTIN | 4045197586612 |