{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Schnellwechseladapter ER32 Spann- 8 mm | |
| Užspaudimo skersmuo min. | 8 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. | 8 mm | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Uždaromas aušinimo kanalas | taip | |
| Produkto rūšis | greitojo keitimo griebtuvas | |
| Bendras ilgis | 86 mm | |
| Bendras aukštis | 86 mm | |
| Bendras plotis | 42,5 mm | |
| Su sriegiu | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 319286 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197922823 | |
| Gamintojo numeris | 319286 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |