Vientisų kumštelių komplektas, 4 vnt., minkšti, Tinka griebtuvams: 250mm

Prekės Nr.: 314720 250
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (39,25 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis I 90 mm
Plotis B 24 mm
Aukštis H 67,5 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 314720 250
EAN / GTIN 4069515004466
Gamintojo numeris 314720 250
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

16 MnCr5

Tinka:

Keturių kumštelių griebtuvai Nr. 312505; 312705.

Pastaba:

  • Griebtuvo kumštelius galima atnaujinti, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.
  • Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelius įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.