Mors doux monoblocsjeu=4 pieces, Pour type de mandrin: 250mm

Réf.: 314720 250
Prix par 1 unité (157,50 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
Référence fabricant Blockbacken-Set 4-teilig, weich, für Futter-Typ: 250mm
Pour diamètre de mandrin de tour 250 mm
Surface de serrage avec stries; avec prisme
Pour inserts interchangeables non; non
Avec nervure de guidage oui
Fonction mode fixe
Type de fixation fixation
Sommaire 4 pc.
Type de produit mors pour mandrins de tour
Matériau acier
Surface bruni
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 314720 250
EAN / GTIN 4069515004466
Réf. fabricant 314720 250
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Matière(s):

16 MnCr5

Adapté(s) pour:

Mandrins de tour à 4 mors 312505; 312705.

Remarque(s):

  • En principe, les mors peuvent être remplacés dans le mandrin pour autant que le guide situé dans le corps ne soit pas usé.
  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.