{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN 702-3 | |
| Kūgio dydis | 4 | |
| Medžiaga | Plienas | |
| Išorinis⌀ A | 125 mm | |
| Pralaidumas E | 32 mm | |
| Aukštis be kumštelių H1 | 69 mm | |
| Aukštis su kumšteliais H2 | 93 mm | |
| Atraminių varžtų skaičius | 3 | |
| Atraminių varžtų dydis | M10 | |
| Centravimo kūgio ⌀ B | 63,525 mm | |
| Rakto kvadratas K | 9 mm | |
| Svoris | 6,7 kg | |
| maksimalus sūkių skaičius | 5 500 min-1 | |
| Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
| Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
| Produkto numeris | 312705 125/4 | |
| EAN / GTIN | 4019208033778 | |
| Gamintojo numeris | 185538 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Germany, www.roehm.biz |