Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti 125

Prekės Nr.: 312971 125
Rinkinio kaina 3 vnt. (24,53 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 125 mm
Ilgis L 51 mm
Plotis B 20 mm
Aukštis H 40 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 312971 125
EAN / GTIN 4062406154899

Aprašymas

Pastaba:

Tinka Bison trijų kumštelių tekinimo griebtuvui.
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
    Tinka griebtuvams Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį