{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN 702-3 | |
| Kūgio dydis | 5 | |
| Išorinis⌀ A | 160 mm | |
| Pralaidumas E | 42 mm | |
| Aukštis be kumštelių H1 | 66 mm | |
| Aukštis su kumšteliais H2 | 92 mm | |
| Atraminių varžtų skaičius | 4 | |
| Centravimo ⌀ B | 82,5 mm | |
| Atraminių varžtų dydis | M10 | |
| Rakto kvadratas K | 10 mm | |
| Svoris | 9,5 kg | |
| maksimalus sūkių skaičius | 4 600 min-1 | |
| Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
| Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
| Produkto numeris | 310705 160/5 | |
| EAN / GTIN | 4019208026237 | |
| Gamintojo numeris | 185504 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Germany, www.roehm.biz |