Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga, ⌀ 32 mm, Nominalus užveržimo ⌀ d: 25mm

Prekės Nr.: 309570 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL03200115
Tvirtinimo forma lygus kotas; lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 32 mm; 25 mm
Koto skersmuo DS 32 mm; 25 mm
Gamintojo pavadinimas Spannzange für Kraftspannfutter
Užspaudimo skersmuo D1 25 mm
Užspaudimo skersmuo min. D1 min 24,987 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 max 25 mm
Išorinis skersmuo D 32 mm
Cangės ilgis L 79 mm
Forma cilindr.
Cilindro skersmuo D2 32 mm
Užspaudimo profilis apval
Su ilgio nustatymu taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309570 25
EAN / GTIN 4045197546975
Gamintojo numeris 309570 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinė užspaudimo cangė arba pereinamoji įvorė.
Holex cilindrinių cangių įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nr. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Galima reguliuoti ilgį.