ER cangė 16 mm

Prekės Nr.: 308990 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 15488-B
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 16 mm
Laikiklis ER 40
Norma ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Tipas 472 E
Išorinis ⌀ D 41 mm
Bendras ilgis L 46 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308990 16
EAN / GTIN 2050001764751
Gamintojo numeris 13717011600

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:

Užveržimo ⌀ gali būti iki 1 mm mažesnis, pvz.,⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).
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
    Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį