Pinza portapiezas ER, ER 40, ⌀ de sujeción nominal d: 16mm

Número de artículo: 308990 16
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
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento
Cono de pinza; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
SZD04000115; ZYL01600115
Diseño de asiento
sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
40 mm; 16 mm
Diámetro vástago DS
16 mm
Denominación del fabricante
ER-Spannzange 472 E
Asiento
ER 40
Diámetro de sujeción D1
16 mm
Diámetro de sujeción mín. D1 min
15 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 max
16 mm
Diámetro exterior D
41 mm
Longitud de la pinza de sujeción L
46 mm
Forma
forma cónica
Ángulo de conicidad α
16 grados
Norma
DIN ISO 15488-B
Material
acero
Superficie
templado, rectificado
Perfil de sujeción
Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤
5 µm
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Pinza de sujeción
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 308990 16
EAN / GTIN 2050001764751
Número del fabricante 13717011600
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).