ER cangė, ER 40, Nominalus užveržimo ⌀ d: 8mm

Prekės Nr.: 308990 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas FAHRION ER-Spannzange
Laikiklis ER 40
Užspaudimo skersmuo D1 8 mm
Užspaudimo skersmuo min. D1 min 7 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 max 8 mm
Išorinis skersmuo D 41 mm
Cangės ilgis L 46 mm
Standartas DIN ISO 15488-B
Medžiaga plienas
Paviršius grūdint.; šllifuot.
Užspaudimo profilis apval
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 5 µm
Užveržimo žnyplės modelis pneumatinis griebtuvas
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308990 8
EAN / GTIN 2050001765789
Gamintojo numeris 13717010800
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:

Užveržimo ⌀ gali būti iki 1 mm mažesnis, pvz.,⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).