{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig; werkstückseitig
|
|
| Aufnahmetyp |
Spannzangenkegel; Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
SZD04000115; ZYL01600115
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch; metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
40 mm; 16 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
16 mm
|
|
| Herstellerbezeichnung |
ER-Spannzange 472 E
|
|
| Aufnahme |
ER 40
|
|
| Spanndurchmesser D1 |
16 mm
|
|
| Spanndurchmesser min. D1 min |
15 mm
|
|
| Spanndurchmesser max. D1 max |
16 mm
|
|
| Durchmesser außen D |
41 mm
|
|
| Länge Spannzange L |
46 mm
|
|
| Form |
konisch
|
|
| Kegelwinkel α |
16 Grad
|
|
| Norm |
DIN ISO 15488-B
|
|
| Material |
Stahl
|
|
| Oberfläche |
gehärtet, geschliffen
|
|
| Spannprofil |
rund
|
|
| Rundlaufgenauigkeit ≤ |
5 µm
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1; Trennstelle 2
|
|
| Produktart |
Spannzange
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 308990 16 | |
| EAN / GTIN | 2050001764751 | |
| Herstellernummer | 13717011600 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |