ER spyruokliuojanti įvorė, ER 25, Nominalusis užveržimo ⌀ d: 10mm

Prekės Nr.: 308963 10
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
888 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ER 25
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 430 E
Išorinis ⌀ D 26 mm
Bendras ilgis L 34 mm
Produkto rūšis Spyruokliuojanti įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308963 10
EAN / GTIN 4069515024341
Gamintojo numeris 308963 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.

Pastaba:

Užveržimo ⌀ gali būti iki 1mm mažesnis, pvz.,⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).