Laikiklis, PSC 63 A = 130, Užspaudimo ⌀ D1: 20mm

Prekės Nr.: 308508 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi
Atskyrimo taško kodavimas PSC06300100
Tvirtinimo forma su vidiniu centravimu
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu
Laikiklio dydis, be matmenų 63
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto ilgis 108 mm
Sąsaja staklių pusėje PSC 63
Užspaudimo skersmuo min. 20 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 20 mm
Iškyšos ilgis 130 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 51,5 mm
Sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC; HSC
Švytuoklės išlyginimas ne
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis weldon įspraustinė
Bendras ilgis 168 mm
Bendras aukštis 51,5 mm
Bendras plotis 51,5 mm
Standartas ISO 26623-1
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308508 20
EAN / GTIN 4045197870476
Gamintojo numeris 308508 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309885, vidinis raktas Nr. 309893.

Pastaba:

Tinkamas pereinamąsias įvores nuo PSC 63 į PSC 40 arba PSC 50 žr. Nr. 318892.
Tinkamas pereinamąsias įvores iš SK 40 arba HSK 63 į PSC32, PSC 40 arba PSC 50 galima užsakyti pagal paklausimą.
Tinkamas pereinamąsias įvores iš SK 50 arba HSK 100 į PSC 63 arba PSC 80 galima užsakyti pagal paklausimą.
Tinkamus ilgintuvus rasite Nr. 318894, Nr. 318895 ir Nr. 318896.