Fladespændepatron, PSC 63 A = 130, Spænde-⌀ D1: 20mm

Art.-nr.: 308508 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype polygonalt hult skaft med fladekontakt
Kodning af adskillelsespunkt PSC06300100
Holderform med indvendig centrering
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 63
Holdertype hul (indvendig holder)
Skaftlængde 108 mm
Grænseflade på maskinsiden PSC 63
Spændediameter min. 20 mm
Spændediameter maks. 20 mm
Længde på udhæng 130 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 51,5 mm
Omdrejningstal maks. 25.000 min-1
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Pendulkompensation nej
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype fladespændepatron
Samlet længde 168 mm
Samlet højde 51,5 mm
Totalbredde 51,5 mm
Standard ISO 26623-1
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308508 20
EAN/GTIN 4045197870476
Producentnummer 308508 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID/Balluffchip-boring.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309885, topnøgle nr. 309893.

Bemærk:

Passende reduktion fra PSC 63 til PSC 40 eller PSC 50 nr. 318892.
Passende reduktionspatron SK 40 eller HSK 63 til PSC32, PSC 40 eller PSC 50 fås på anmodning.
Passende reduktionspatron fra SK 50 hhv.HSK 100 til PSC 63 eller PSC 80 fås på anmodning.
Passende forlængere under nr. 318894, nr. 318895 og nr. 318896.