{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Hydrodehnspannfutter performance Master Chuck | |
| Tvirtinimo tipas | tuščiaviduris kūginis kotas HSK | |
| Atskyrimo taško kodavimas | HSK06300195 | |
| Tvirtinimo forma | su vidiniu centravimu | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis su aušinimu | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 63 | |
| Tvirtinimo būdas | kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Direktyva / Žymėjimas | Nėra | |
| Užspaudimo skersmuo min. | 25 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. | 25 mm | |
| Iškyšos ilgis | 95 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje | 48 mm | |
| Įrankių prispaudimo ilgis min. | 47 mm | |
| Įrankių prispaudimo ilgis maks. | 57 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 25 000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 2,5 kai 25000 min-1 | |
| Pjovimo technika | HPC; HSC | |
| Konstrukcija | trump. | |
| Amortizacija | ne | |
| Įrankių ištraukimo apsauga | ne | |
| Švytuoklės išlyginimas | ne | |
| Su ilgio reguliavimo varžtu | taip | |
| Reguliavimas | 10 mm | |
| Su RDA duomenų laikmena | ne | |
| Su aušinimo kanalais | ne | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | hidraulinis patronas | |
| Bendras ilgis | 126,9 mm | |
| Bendras aukštis | 57 mm | |
| Bendras plotis | 57 mm | |
| Standartas | DIN 69893-1; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Medžiaga | iš termiškai pagerinto plieno. | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 307630 25 | |
| EAN / GTIN | 4067263108337 | |
| Gamintojo numeris | 307630 25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |