Plonas hidraulinis patronas, HSK-E 40 A = 85, Užveržimo ⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 307526 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK
Atskyrimo taško kodavimas HSK04000395
Tvirtinimo forma su vidiniu centravimu
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto ilgis LS 65 mm
Užspaudimo skersmuo min. D1 6 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 6 mm
Iškyšos ilgis A 85 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 34 mm
Įrankio pusės ilgis L1 46 mm
Įrankių prispaudimo ilgis min. L3 min 46 mm
Sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC; HSC
Konstrukcija plon.
Amortizacija taip
Švytuoklės išlyginimas ne
Su RDA duomenų laikmena ne
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis hidraulinis patronas
Bendras ilgis L 105 mm
Bendras aukštis H1 34 mm
Bendras plotis B1 34 mm
Standartas DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas ne
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 307526 6
EAN / GTIN 4045197868442
Gamintojo numeris 307526 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Ypač plona konstrukcija (3° kontūras).
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
  • Tolygi eiga.
  • Galima naudoti pereinamąsias įvores.

Privalumai:

  • Atsparus temperatūrai, nes sistema visiškai uždara, t. y. be prilituotų slėgio kamerų.
  • Idealios vibraciją slopinančios savybės.
  • Maksimalus perduodamas sukimo momentas − saugesnis darbo procesas.

Paskirtis:

Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

Priedai pasirinktinai:

Pereinamoji įvorė Nr. 302135302165.