{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 | tuščiaviduris kūginis kotas HSK | |
| Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 2 | frezavimo stovo laikiklis | |
| Atskyrimo taško kodavimas | HSK10000195; FDA221300 | |
| Tvirtinimo forma | plokštuminė sistema, standartinis kūgis forma A; su išilginiu ir skersiniu grioveliais ir priveržimo varžtu | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis su aušinimu; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 22 mm | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 100 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis; kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto ilgis LS | 31 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Kombi-Fräser-Aufsteckdorn | |
| Sąsaja staklių pusėje | HSK-A 100 | |
| Iškyšos ilgis A | 160 mm | |
| Frezavimo įspraustinės ilgis L3; L4 | 31 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 40 mm | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 6 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 2,5 kai 25000 min-1 | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Įvorės skersmuo d1 | 22 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | frezavimo galvučių įspraustinė | |
| Visas ilgis L | 229 mm | |
| Standartas | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Svoris | 3,25 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 306290 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197290083 | |
| Gamintojo numeris | 306290 22 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |