Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas, BT 40, ⌀ D1: 32mm

Prekės Nr.: 302865 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Tvirtinimo tipas kūgis
Atskyrimo taško kodavimas SKG04005085
Tvirtinimo forma MAS BT
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 85 mm
Sąsaja staklių pusėje BT 40
Su planavimo sistema taip
Užspaudimo skersmuo maks. 32 mm
Iškyšos ilgis 105 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 66 mm
Užveržimo veržlės išorinis skersmuo 63 mm
Užveržimo veržlės aukštis 45,2 mm
Radialinio mušimo tikslumas 5 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 6,3 kai 15000 min-1
Pjovimo technika HPC
Amortizacija ne
Įrankių ištraukimo apsauga taip
Maksimali užspaudimo jėga 1 000 Nm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis mechanizuoto užspaudimo griebtuvas
Bendras ilgis 170,4 mm
Bendras aukštis 66 mm
Bendras plotis 66 mm
Standartas ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Galimas vidinis šaldymas ne
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Paviršiaus apdirbimas juodint.
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302865 32
EAN / GTIN 4045197549082
Gamintojo numeris 302865 32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Adatinis guolis mažina trintį.
  • Su antikorozine danga.
  • Nepraleidžia dulkių ir vandens.
  • Perduodamas maksimalus sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.
  • Spyruokliuojančios įvorės – lankstesnės užspaudimo ribos.
  • Perduodamas sukimo momentas iki 1000 Nm.

Aprašymas – paveikslėlis:

Vidinės įpjovos ašies kryptimi efektyviai neleidžia įrankiui išslysti.
Didelis radialinis standumas dėl tiksliai atkartoto tvirtinimo, priešingai negu lygus prigludimas, neleidžia įrankiui išlinkti, todėl apdirbimo procesas yra labai tikslus, o įrankiai ilgiau tarnauja.
T formos grioveliai surenka alyvą ir tepalą, todėl užtikrinamas patikimesnis sukimo momento perdavimas.
Absoliučiai minkšta užveržimo veržlės eiga.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui cangėse.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Kablinis raktas Nr. 628400.
Užtraukimo varžtai Nr. 308760308795.
Užspaudimo įvorės Nr. 309566309570.