Gépi működtetésű tokmány 32 mm

Cikkszám: 302865 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 32 mm
Befogó BT 40
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 105 mm
Szorítópatron külső ⌀ 66 mm
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. 68 / 75
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302865 32
EAN / GTIN 4045197549082

Leírás

Kivitel:

  • Csekély súrlódás a tűcsapágynak köszönhetően.
  • Korróziógátló bevonattal védett.
  • Porral és vízzel szemben védett.
  • A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.
  • Rugalmas befogási tartomány a szorítópatronokkal.
  • Szorítóerő max. 1000 Nm.

Kivitel - kép:

A belső axiális mélyedések megakadályozzák a szerszám megcsúszását.
A sík ütköző felfekvő nagy ismétlési pontosságú befogás miatti nagy radiális merevség megakadályozza a kitérést és nagy megmunkálási pontosságot, valamint hosszú szerszám élettartamot biztosít.
A T-horonyok tárolják az olajat és a zsírt, ez szavatolja a biztonságos nyomatékátvitelt.
A felfogó anyák teljesen lágyan futnak.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Körmöskulcs 628400 sz.
Kúpvonócsap 308760308795 sz.
309566309570 sz. szorítópatronok.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek