Karštojo užspaudimo patronas suplonintas, SK 50 A = 160, Užveržimo ⌀ D1: 8mm

Prekės Nr.: 302344 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, decentraliz. ir ašin. koncentrin.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas kūgis; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas SKG05001795; ZYL00800105
Tvirtinimo forma kūgis DIN ISO 7388-1; lygus kotas
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 8 mm
Laikiklio dydis, be matmenų 50
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Laikiklio dydis 50
Koto skersmuo DS 8 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
sąsaja staklių pusėje SK 50
Sąsaja ruošinio pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. D1 8 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 8 mm
Iškyšos ilgis A 160 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 30,9 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
pjovimo technika HPC; HSC
Konstrukcija plon.
Su ilgio reguliavimo varžtu. taip
Reguliavimas V 10 mm
Diameter outer 2 on the tool side D2 15 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis karštojo užspaudimo patronas
Visas ilgis L 261,75 mm
Standartas ISO 7388-1
Forma ADB
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga plienas
Paviršiaus apdirbimas grūdint.
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302344 8
EAN / GTIN 4045197505422
Gamintojo numeris 302344 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Su RFID / Balluffchip anga.
  • Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm tik nuo 6 dydžio!
  • Paploninta konstrukcija (sumažinti išoriniai matmenys).

Paskirtis:

  • Naudojamas įrankių ir formų gamyboje.
  • Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 − 302419. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 − 354450.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai