Karštojo užspaudimo patronas suplonintas, SK 50 A = 160, Užveržimo ⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 302344 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin. griovelis ant koto
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas kūgis
Atskyrimo taško kodavimas SKG05001795
Tvirtinimo forma plokštuminė sistema, mažas kūgis formos B
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu
Laikiklio dydis, be matmenų 50
Tvirtinimo būdas kaištis
Sąsaja staklių pusėje SK 40
Užspaudimo skersmuo min. 6 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 6 mm
Iškyšos ilgis 160 mm
Korpuso ilgis mašinos pusėje 137,9 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 30,9 mm
Įrankio pusės ilgis 97,5 mm
Įrankių prispaudimo ilgis maks. 37 mm
Sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC; HSC
Konstrukcija plon.
Švytuoklės išlyginimas ne
Su ilgio reguliavimo varžtu taip
Reguliavimas 10 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis karštojo užspaudimo patronas
Bendras ilgis 261,75 mm
Bendras aukštis 30 mm
Bendras plotis 30 mm
Standartas ISO 7388-1
Forma ADB
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas ne
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302344 6
EAN / GTIN 4045197505415
Gamintojo numeris 302344 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Su RFID / Balluffchip anga.
  • Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm tik nuo 6 dydžio!
  • Paploninta konstrukcija (sumažinti išoriniai matmenys).

Paskirtis:

  • Naudojamas įrankių ir formų gamyboje.
  • Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410302419. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210354450.