{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Tvirtinimo tipas | kūgis | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SKG04001795 | |
| Tvirtinimo forma | kūgis DIN ISO 7388-1 | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 40 | |
| Tvirtinimo būdas | kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Koto ilgis | 91 mm | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| EX sričiai | ne | |
| Sąsaja staklių pusėje | SK 40 | |
| Užspaudimo skersmuo min. | 20 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. | 20 mm | |
| Iškyšos ilgis | 110 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje | 42 mm | |
| Įrankio pusės ilgis | 34 mm | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 2,5 kai 20000 min-1 | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| Konstrukcija | ilg.; plon. | |
| Su ilgio reguliavimo varžtu | taip | |
| Reguliavimas | 10 mm | |
| Sriegis | M16×1 | |
| Maksimalus aušinimo skysčio slėgis | 80 bar | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | hidraulinis patronas | |
| Bendras ilgis | 178,4 mm | |
| Bendras aukštis | 49,5 mm | |
| Bendras plotis | 49,5 mm | |
| Standartas | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Su sriegiu | taip | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Medžiaga | iš termiškai pagerinto plieno. | |
| Svoris | 1,3 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 302085 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197146199 | |
| Gamintojo numeris | 302085 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |