{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Strmý kužel; Morse kužel MK | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG05003000; MKG00403080 | |
| Formulář záznamu | Strmý kužel DIN ISO 7388-1; S vyrážečem | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 4 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 50 | |
| Rozhraní na straně obrobku | MK 4 | |
| Adaptér strana 1 | SK 50 | |
| Adaptér strana 2 | MK 4 | |
| Nepodepřená délka A | 95 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 48 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 8 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 12000 min-1 | |
| Konstrukce | krátká | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 196,75 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Tvar | AD | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Hmotnost | 3,23 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 301185 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406252229 | |
| Číslo výrobce | 301185 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |