• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Frezavimo galvučių įspraustinė kūginė, SK 50 A = 400, Virbo ⌀ d1: 16mm

Prekės Nr.: 301145 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Virbo ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 6357
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 8000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 16 mm
Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
Laikiklis SK 50 A = 400
Norma DIN 6357
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 8000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6 µm
Pjovimo technika HPC
Virpesiai slopinantis
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 400 mm
Išorinis ⌀ D 80 mm
⌀ D2 38 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 17 mm
L2 355 mm
Svoris 10,5 kg
Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 301145 16
EAN / GTIN 4045197702777
Gamintojo numeris 301145 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Su RFID / Balluffchip anga.
  • Padidintas tvirtinimo paviršius.

Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekiama:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Pastaba:

Kiti dydžiai pagal užklausimą.